simturn GX klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Artikelnummer: G14.0032.02 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer G14.0032.02 L
EAN/GTIN 4069769181913
Nummer fabrikant AAPV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 40,0 mm
  • Schroef = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerantie js14)
  • h = 30,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerantie g6)
  • w≤ = 2,9 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • f = 28,0 mm