• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn GX klemhouder, staal, buitenafwerking, hoogste stabiliteit, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikelnummer: G10.1616.03 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer G10.1616.03 L
EAN/GTIN 4069769181005
Nummer fabrikant AA1Q
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, maximale stabiliteit
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • h2 = 9,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Schroef = ATJ7
  • L2 = 35,0 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • f1 = 14,50 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerantie js14)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan