Bizflame Work+ FR overall marineblauw M

Artikelnummer: FR513NARM
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
Artikelnummer FR513NARM
EAN/GTIN 5036108434008
Nummer fabrikant FR513NARM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze overall is volledig gecertificeerd volgens EN13034 en biedt uitstekende bescherming tegen chemicaliën en vlammen.
  • Het is gemaakt van hoogwaardig, behandeld katoen voor maximale duurzaamheid.
  • Het heeft een veilige drukknoop en ritssluiting aan de voorkant zonder metaal.

Kenmerk:

  • CE-CAT III
  • CE-gecertificeerd
  • Bescherming tegen stralings- en contactwarmte
  • Klasse 2 Lasbescherming
  • 2 opgestikte achterzakken
  • Uitschuifbare beenlengte (31” tot 33”)
  • duimstokzak
  • Elastische rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Klittenbandsluiting aan de mouwboorden voor een goede pasvorm
  • 40+ UPF-geclassificeerde stof die 98% van de UV-stralen blokkeert
  • Gecertificeerd voor bescherming tegen gesmolten metaalspatten
  • Opgenaaid en geschikt voor industriële wassing, vlamvertragend reflecterend band
  • Radioband voor eenvoudig vastklikken van de microfoon
  • 10 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Pasvorm voor dames
  • Kniebeschermerszakken met hoogteverstelling voor twee positioneringsmogelijkheden
  • Zijdelingse toegangsopeningen
  • Verborgen 2-weg messingritssluiting
  • Geschikt voor gebruik in een ATEX-omgeving
  • CE-CAT III
  • CE-gecertificeerd