PW3 Modaflame Work HVO FR broek klasse 1 oranje/zwart 36

Artikelnummer: FR452OBR36
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
Artikelnummer FR452OBR36
EAN/GTIN 5036108500079
Nummer fabrikant FR452OBR36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatieve, vlamvertragende stretchbroek van krachtig tweeweg stretchmateriaal voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk.
  • Tot de slimme functies behoren multifunctionele, afneembare holsterzakken met ritssluiting, kniebeschermerszakken aan de bovenkant en een gemakkelijk toegankelijke dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap.
  • Vlamvertragend verstevigingsweefsel op belangrijke slijtagepunten voor maximale duurzaamheid

Kenmerk:

  • De inherente vlamwerende eigenschappen zullen niet verminderen door wassen.
  • Versterkte panelen op plaatsen die aan veel slijtage onderhevig zijn voor maximale duurzaamheid
  • Gemakkelijk toegankelijke opbergvakken
  • Twee achterzakken
  • Regelzak
  • Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
  • Verlengbare pootlengte (79 cm tot 84 cm)
  • Drievoudig gestikte naden voor extra duurzaamheid
  • Afritsbare holsterzakken voor extra veelzijdigheid
  • Kniebeschermerszakken aan de bovenkant voor snelle en gemakkelijke toegang
  • 10 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • Innovatieve stretchpanelen op belangrijke bewegingsgebieden zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit.
  • Elastische tailleband aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Geschikt om te worden gedragen in een ATEX-omgeving
  • CE-gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Nieuwe stijl