• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vlamwerende werkbroek geel/zwart 33

Artikelnummer: FR406YBR33
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer FR406YBR33
EAN/GTIN 5036108396054
Nummer fabrikant FR406YBR33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

PW3 FR Hi-Vis werkbroek

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 8 opbergzakken
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan