Bizflame 88/12 Stretch FR Werkbroek Navy 46 R

Artikelnummer: FR404NAR46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer FR404NAR46
EAN/GTIN 5036108375356
Nummer fabrikant FR404NAR46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slim fit stretchbroek biedt bescherming tegen het thermische gevaar van een electrische vlamboog. De FR stretchbroek is gemaakt van de zachte en rekbare Bizflame 88/12 stretchstof. Het biedt zowel bescherming als comfort.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Super zacht door de wasbehandeling van het kledingstuk
  • Flexi-fit zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • Twee opgezette achterzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
  • 4 opbergzakken
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan
Shell beschrijving: De innovatieve Bizflame™ Work Stretch is een zeer technische stof gemaakt van 86% katoen, 12% nylon, 2% elastaan. Deze 2-way flex stof, die uitstekende zachtheid, krimpbeheersing en gegarandeerde vlambestendigheid biedt, zorgt voor maximaal draagcomfort en mobiliteit. Dit is de perfecte oplossing voor wie op zoek is naar bewegingsgemak met een vlamwerende functie.
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C;