simcut BF snijplaat, afschuinen van buitenranden van groeven, w=8,5 mm, b=12 mm, tolerantie C11, Dmin=38 mm

Artikelnummer: F12.4545.85.12.38 BF X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN/GTIN 4069769179057
Nummer fabrikant AYEFX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Afschuinen van buitenranden van groeven
w = 8,5 mm, b = 12 mm, tolerantie C11, Dmin = 38 mm

Technische parameters:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (tolerantie C11)
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm