simcut BF snijplaat, afschuinen van buitenranden van groeven, w=6,5 mm, b=10 mm, tolerantie C11, Dmin=30 mm

Artikelnummer: F12.4545.65.10.30 BF X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN/GTIN 4069769179033
Nummer fabrikant AYEEX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Afschuinen van buitenranden van groeven
w = 6,5 mm, b = 10 mm, tolerantie C11, Dmin = 30 mm

Technische parameters:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tolerantie C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm