simturn F12 klemhouder, klemhouder, vormsnijder, 25 x 25 mm, L=150 mm

Artikelnummer: F12.2525.B16.15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F12.2525.B16.15
EAN/GTIN 4069769178906
Nummer fabrikant AYXB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Klemhouder, vormsnijden
25 x 25 mm, L=150 mm

Technische parameters:

  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b1 = 15,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerantie js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • Schroevendraaier = T20R