simturn F12 klemhouder, klemhouder, vormsnijder, 20 x 20 mm, L=147 mm

Artikelnummer: F12.2020.B16.12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer F12.2020.B16.12
EAN/GTIN 4069769178708
Nummer fabrikant AYW6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Klemhouder, vormsnijden
20 x 20 mm, L=147 mm

Technische parameters:

  • b = 20,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • L1 = 147,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 15,0 mm