simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=16 mm, b=16 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F12.1600.03 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.1600.03 B X800
EAN/GTIN 4069769178180
Nummer fabrikant A2T1X800
L-nummer L23830 100710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=16 mm, b=16 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • b = 16,0 mm (tolerantie JS9)
  • w = 16,0 mm
  • a = 21,5 mm
  • tmax = 6,3 mm
  • R = 0,3 mm