simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=12,751 mm, b=12,7 mm, R=0,305 mm

Artikelnummer: F12.1270.03.38 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.1270.03.38 B X800
EAN/GTIN 4069769178005
Nummer fabrikant A6ZBX800
L-nummer L23830 100705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 12,751 mm, b = 12,7 mm, R = 0,305 mm

Technische parameters:

  • ANSI B17.2-1967 = 1/2
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • a = 21,5 mm
  • R = 0,305 mm
  • w = 12,751 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 6,629 mm