simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=12 mm, b=12 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F12.1200.03 B GT42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.1200.03 B GT42
EAN/GTIN 4069769177565
Nummer fabrikant AD7SGT42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=12 mm, b=12 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • R = 0,3 mm
  • w = 12,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 5,7 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (tolerantie JS9)
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm