simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=10 mm, b=10 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F12.1000.03 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.1000.03 B X800
EAN/GTIN 4069769177312
Nummer fabrikant AFVDX800
L-nummer L23830 1644
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=10 mm, b=10 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • b = 10,0 mm (tolerantie JS9)
  • a = 21,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • R = 0,3 mm
  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm