simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=8 mm, b=8 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F12.0800.02 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F12.0800.02 B X800
EAN/GTIN 4069769177008
Nummer fabrikant ACKQX800
L-nummer L23830 1514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolerantie JS9)