simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=32 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F10.SB32.80 ZB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer F10.SB32.80 ZB
EAN/GTIN 4069769176650
Nummer fabrikant ASCY
L-nummer L23830 100645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 32 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • ØD2 = 35,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 114,0 mm
  • SW = 30,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • a = 14,85 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • Vervangende klemhouder = F10.05.80.12
  • Vervangende huls = F10.1232.80 SB
  • Schroef = ATKH
  • L2 = 80,0 mm