simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F10.SB25.56.14 ZB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.SB25.56.14 ZB
EAN/GTIN 4069769176575
Nummer fabrikant A63B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • Vervangende huls = F10.1225.56 SB
  • Schroef = ATKH
  • Vervangende klemhouder = F10.03.56.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 7,0 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • L2 = 56,0 mm