simcut BF klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, L2=53 mm

Artikelnummer: F10.SB16.53-B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F10.SB16.53-B
EAN/GTIN 4069769176490
Nummer fabrikant A0YC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
L2=53mm

Technische parameters:

  • L1 = 97,5 mm
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • Voor nut-stootaggregaat = BENZ LinA/EWS-sleuf
  • L = 67,5 mm
  • Prisma-bevestigingssysteem variant = -
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKH
  • f = 7,75 mm