simcut BF klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, WTO

Artikelnummer: F10.SB16.35-W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.SB16.35-W
EAN/GTIN 4069769176476
Nummer fabrikant A1SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
WTO

Technische parameters:

  • L2 = 35,0 mm
  • Voor nut-uitsteegaggregaat = WTO
  • L1 = 55,9 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • w = 4,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • L = 50,0 mm
  • Schroef = ATKH