simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=6,401 mm, b=6,35 mm, R=0,203 mm

Artikelnummer: F10.0635.02.17 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.0635.02.17 B X800
EAN/GTIN 4069769175738
Nummer fabrikant A6Y1X800
L-nummer L23830 100679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 6,401 mm, b = 6,35 mm, R = 0,203 mm

Technische parameters:

  • tmax = 3,454 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/4
  • b = 6,350 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 6,401 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen