simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=6 mm, b=6 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F10.0600.02 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F10.0600.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175608
Nummer fabrikant AQ0QX800
L-nummer L23830 1446
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=6 mm, b=6 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • w = 6,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 6,0 mm (tolerantie JS9)
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm