simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=5 mm, b=5 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: F10.0500.02.14 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.0500.02.14 B X800
EAN/GTIN 4069769175226
Nummer fabrikant A082X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=5 mm, b=5 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • a = 12,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (tolerantie JS9)