simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=4,813 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Artikelnummer: F10.0476.02.17 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.0476.02.17 B X800
EAN/GTIN 4069769175134
Nummer fabrikant A6YXX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 4,813 mm, b = 4,762 mm, R = 0,203 mm

Technische parameters:

  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • b = 4,762 mm
  • tmax = 2,659 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 4,813 mm
  • R = 0,203 mm