IMPACT-bits , serie 3 , aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving binnenzeskant 11 mm

Artikelnummer: ENH.311
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ENH.311
EAN/GTIN 3148510238968
Nummer fabrikant ENH.311
L-nummer L60130 4166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • L [mm]: 50
  • [g]: 40