Tafelweegschaal; Max 50 kg, d = 20 g

Artikelnummer: ECE 50K-2N
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ECE 50K-2N
EAN/GTIN 4045761161467
Nummer fabrikant ECE 50K-2N
L-nummer L40250 2485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plat, mobiel, ongecompliceerd
  • Bijzonder groot weegplateau
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 2 s
  • Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 320×260 mm
  • Materiaal weegoppervlak kunststof
  • Totale afmetingen BxDxH 320×300×60 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, standaard, bedrijfsduur voor max. 100 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 1,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten