PrecisionBits vorm E 6,3 (1/4″), voor Phillips-schroeven

Artikelnummer: E6L.190/2 CN3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer E6L.190/2 CN3
EAN/GTIN 7610733257355
Nummer fabrikant PB E6L.190/2 CN3
L-nummer L60060 101306

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4​​​​​​​″), lange kling, 3-delige set in self-service verpakking
  • voor Phillips-schroeven
  • voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
  • lange kling, bereikt moeilijk toegankelijke plaatsen
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest