simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Artikelnummer: E68.1212.08 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E68.1212.08 R
EAN/GTIN 4069769173918
Nummer fabrikant AGVQ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Technische parameters:

  • w≥ = 0,5 mm
  • h = 12,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • b = 12,0 mm
  • f1 = 11,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • L1 = 95,0 mm
  • tmax = 8,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • w≤ = 1,5 mm
  • Schroef = ATMB
  • h2 = 12,0 mm