simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Artikelnummer: E60.0.500.01 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer E60.0.500.01 L
EAN/GTIN 4069769172218
Nummer fabrikant AWCA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Technische parameters:

  • tmax = 4,0 mm
  • Spanelement = E12.1-3
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 12,3 mm
  • h = 12,7 mm
  • b = 12,7 mm
  • f1 = 11,2 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerantie js14)
  • L2 = 23,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • w≤ = 2,0 mm