simturn E12 wisselplaat, steken, borgringgroeven in lichtmetaal, nominale groefbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm

Artikelnummer: E12.0265.40 C X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer E12.0265.40 C X408
EAN/GTIN 4069769164480
Nummer fabrikant AFXAX408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven in lichtmetaal
Sleufbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm

Technische parameters:

  • Breedte van de groef = 2,65 mm
  • w = 2,75 mm (tolerantie +0,03)