simturn E12 wisselplaat, steken, borgringgroeven, groefbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm

Artikelnummer: E12.0265.00 G X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E12.0265.00 G X600
EAN/GTIN 4069769164381
Nummer fabrikant AKPWX600
L-nummer L23830 106019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven
Sleufbreedte = 2,65 mm, w = 2,75 mm

Technische parameters:

  • w = 2,75 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 2,65 mm