simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, hoekafschuining, 45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Artikelnummer: E09.3232.02 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E09.3232.02 L
EAN/GTIN 4069769159240
Nummer fabrikant AMD5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking, hoekafschuining
45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Technische parameters:

  • L1 = 170,0 mm
  • Spanelement = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerantie js14)
  • f = 33,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm