DX4 afneembare korte broek met holsterzakken Metal Grey 32 R

Artikelnummer: DX444MGR32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Confectiemaat DE 32
Confectiemaat inch 32
Producttype Short

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DX444MGR32
EAN/GTIN 5036108409952
Nummer fabrikant DX444MGR32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Holster korte broek maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De korte broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
  • 10 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Verdekte telefoonzak
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Holsterzakken
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Nieuwe Kleuren

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;