DX4 Hi-Vis winteroverall geel/zwart XL

Artikelnummer: DX438YBRXL
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
Artikelnummer DX438YBRXL
EAN/GTIN 5036108490431
Nummer fabrikant DX438YBRXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een fris, dynamisch ontwerp in combinatie met hoogwaardig, elastisch en ademend materiaal maken deze overall tot de meest gewilde veiligheidswinteroverall op de markt.
  • Het zit boordevol innovatieve functies, waaronder HiVisTex Pro warmtebehandelde reflecterende band, de waterafstotende Texpel Splash-coating, een kraag van geborsteld microfleece en voorgevormde mouwen.
  • De hoogwaardige InsulatexPro-vulling zorgt voor perfecte warmte zonder onnodig gewicht.
  • Deze overall zorgt voor een geweldige uitstraling en biedt veiligheid en comfort bij elke taak.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige waterdichte en ademende stof met mechanische stretch-eigenschappen
  • Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
  • Zeer waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
  • EN342 Bescherming tegen kou gecertificeerd tot -40 °C
  • Insulatex™ Pro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen.
  • Verticale en horizontale kapverstelling voor een aanpasbare pasvorm
  • Tapezakje
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Waterdichte ritsen om het binnendringen van water te voorkomen
  • 2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opslag
  • Binnenzak op de borst
  • Dubbele liniaalzak
  • Extra lange ritssluiting aan de zijkant voor gemakkelijke toegang
  • Klittenbandmanchetten voor een stevige pasvorm
  • Kruisvouw om spanning te verminderen en scheuren in de naden te voorkomen
  • Bredere riemlussen voor bredere riemen
  • Kinbescherming met interne stormflap voor extra comfort
  • Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen
  • Geen schoudernaden voor maximale waterdichte bescherming
  • Gearticuleerde coupenaden voor extra vormgeving
  • Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid
  • Contrastpanelen ter bescherming tegen vuil
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
  • Elastische tailleband aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
  • Kniebeschermers met twee lagen, waardoor twee positioneringsopties mogelijk zijn
  • 8 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Radiolus voor eenvoudig vastklemmen van een radio
  • Afneembaar ID-vakje
  • Telefoonzakje
  • Afneembare kap
  • Afdruktoegang voor bedrijfsbranding
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Geregistreerd Gemeenschapsmodel
  • Nieuwe stijl