DX4 Hi-Vis Zip Class 1 poloshirt S/S oranje/zwart S

Artikelnummer: DX435OBRS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer DX435OBRS
EAN/GTIN 5036108483068
Nummer fabrikant DX435OBRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het DX4 Hi-Vis Zip poloshirt heeft een actieve pasvorm en is gemaakt van hoogwaardig Ezeecool-koelweefsel dat je de hele dag koel, droog en comfortabel houdt.
  • De lichte, flexibele, thermisch aangebrachte HiVisTex Pro-reflecterende band zorgt voor een betere zichtbaarheid en bewegingsvrijheid.
  • Het contrastrijke ontwerp biedt zichtbaarheid volgens EN ISO 20471 klasse 1.

Kenmerk:

  • Vocht afvoerende stof die helpt om het lichaam koel en droog te houden
  • Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
  • Contrastkleuren voor extra stijl
  • Slim fit-ontwerp voor uitzonderlijk comfort
  • Ideaal voor bedrijfskleding en op maat gemaakte afwerkingen
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • Radiolus voor eenvoudig vastklemmen van een radio
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Geregistreerd Gemeenschapsmodel
  • Verkrijgbaar in maten tot 6XL
  • Nieuwe stijl