DX4 Hi-Vis T-shirt K/M Yellow/Black M R

Artikelnummer: DX413YBRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer DX413YBRM
EAN/GTIN 5036108365074
Nummer fabrikant DX413YBRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds DX4 Hi-Vis T-shirt ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium polyester, polypropyleen stof die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Getapte neknaden voor extra comfort
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.