Protractor , Vierkantaandrijving, Vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: DM.360
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DM.360
EAN/GTIN 3148510199351
Nummer fabrikant DM.360
L-nummer L60130 5508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke schaal voor aflezing van bovenaf
  • Stel de schaal in op de door de fabrikant voorgeschreven waarde en draai vervolgens aan tot nul
  • Metingsschaalverdeling 2°
  • Buiten- en binnenvierkantaandrijving
  • Vast punt via flexibel verlengstuk met magneet

Kenmerk:

  • d [mm]: 63
  • L [mm]: 410
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 350