simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=18 mm, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: D18.0011.22.18 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D18.0011.22.18 VR X800
EAN/GTIN 4069769152180
Nummer fabrikant AVEBX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=18 mm, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • a = 17,50 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • w = 2,20 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 1,10 mm
  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm