• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D16.1897.02 YL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D16.1897.02 YL X800
EAN/GTIN 4069769150919
Nummer fabrikant ADNXX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • κ = 18°
  • ap= 0,25mm.
  • tmax = 0,2 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,20 mm
  • R = 0,20 mm
  • κ2 = 8°
  • ØDmin (min. boring) = 15,5 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 9,70 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen