simturn DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D14.1887.02 YU R X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D14.1887.02 YU R X510
EAN/GTIN 4069769142525
Nummer fabrikant AE3BX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ap= 0,5mm.
  • a = 13,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 8,70 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 13,8 mm
  • S = 5,3 mm