simturn DX snijplaat, axiaal steken op tap, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm

Artikelnummer: D14.1220.02 AL X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.1220.02 AL X400
EAN/GTIN 4069769136890
Nummer fabrikant AE18X400
L-nummer L23830 622
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Axiale steekbewerking aan pennen
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm

Technische parameters:

  • S = 8,3 mm
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 12,50 mm
  • f = 6,0 mm
  • tmax = 3,0 mm