simturn DX snijplaat, voorboren en afschuinen, Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Artikelnummer: D14.0815.00 PL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.0815.00 PL X800
EAN/GTIN 4069769134896
Nummer fabrikant AHY9X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Voerboren en afschuinen
Dmin = 14 mm, w = 1,5 mm

Technische parameters:

  • t = 0,2 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • κ = 8°