simturn DX klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer, D=16 mm, L2=34 mm

Artikelnummer: D14.0016.34 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.0016.34 HM
EAN/GTIN 4069769128802
Nummer fabrikant AFP8
L-nummer L23830 473
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX klemhouders
Hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer
D = 16 mm, L2 = 34 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 34,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerantie h6)
  • Schroevendraaier = T15F