simturn DX snijplaat, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=11 mm, P=4 mm

Artikelnummer: D11.2240.01 ML X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D11.2240.01 ML X400
EAN/GTIN 4069769126761
Nummer fabrikant AFT8X400
L-nummer L23830 2278
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin = 11 mm, P = 4 mm

Technische parameters:

  • a = 10,7 mm
  • t = 2,25 mm
  • Helling (vanaf) = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = 16,0
  • Ød = 8,0 mm