simturn DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D11.1867.02 YU L CBN8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D11.1867.02 YU L CBN8
EAN/GTIN 4069769126433
Nummer fabrikant AEFHCBN8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • R = 0,2 mm
  • ap= 0,5mm.
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • S = 4,1 mm
  • f = 6,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,70 mm