simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=11 mm, w=2,4 mm, R=1,2 mm, tmax=2,3 mm

Artikelnummer: D11.0012.24 VL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D11.0012.24 VL X800
EAN/GTIN 4069769121094
Nummer fabrikant AKC8X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=11 mm, w=2,4 mm, R=1,2 mm, tmax=2,3 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • f = 6,7 mm
  • a = 10,70 mm
  • w = 2,40 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 1,20 mm
  • Ød = 8,0 mm