simmill OS-adapter, adapter naar simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Artikelnummer: D10.A07.50 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D10.A07.50 HM
EAN/GTIN 4069769117486
Nummer fabrikant AX0T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS-adapter
Adapter naar simturn AX (A07)
D = 7 mm, L2 = 50 mm

Technische parameters:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerantie h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Schroef = ATK8
  • Schroevendraaier = T9F