simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=10 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,8 mm

Artikelnummer: D10.0006.12.10 VR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D10.0006.12.10 VR X400
EAN/GTIN 4069769109603
Nummer fabrikant ABMCX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=10 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,8 mm

Technische parameters:

  • f = 5,8 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (tolerantie +0,05)
  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 1,8 mm