simturn DX snijplaat, groefsteken in boringen, Dmin=9 mm, w=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Artikelnummer: D09.0110.00.09 GR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D09.0110.00.09 GR X800
EAN/GTIN 4069769105414
Nummer fabrikant AWFTX800
L-nummer L23830 104875
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Sleuffrees in gaten
Dmin=9 mm, w=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Technische parameters:

  • S = 3,6 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • a = 8,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • Breedte van de groef = 1,1 mm
  • w = 1,20 mm (tolerantie +0,03)
  • Ød = 6,2 mm