simturn DX snijplaat, uitdraaien en afschuinen, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D07.4545.02.07 FR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D07.4545.02.07 FR X800
EAN/GTIN 4069769098235
Nummer fabrikant AU56X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Uitdraaien en afschuinen
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,2 mm
  • b = 3,70 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,0 mm
  • f = 4,2 mm
  • S = 2,3 mm
  • a = 6,6 mm