simmill OS freesplaat, fijne uitdraaigereedschappen, Dmin=8,9 mm

Artikelnummer: D07.0445.20.09 YR X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer D07.0445.20.09 YR X510
EAN/GTIN 4069769097511
Nummer fabrikant AW1KX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS freesplaat
Fijnuitdraaigereedschap
Dmin = 8,9 mm

Technische parameters:

  • Ød = 4,8 mm
  • f = 4,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,85 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,9 mm